Startseite

ATP SRL - APS302-010-69 FONDO CON PASSAGGIO CAVI 600X600 RAL7016 - 302-010-69

KopierenKopieren
ATP SRL - APS302-010-69 FONDO CON PASSAGGIO CAVI 600X600 RAL7016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073024880

Artikelnummer

APS302-010-69

Herstellernummer

302-010-69

Hersteller

APS

Fondo con passaggio cavi, fissato sul fondo dell'armadio permette di ottenere una chiusura totale della base, pur garantendo il passaggio dei cavi.