Startseite

ATP SRL - APS312-000-67 RIPIANO FISSO AREATO 1U P=350 MM. RAL 90 - 312-000-67

KopierenKopieren
ATP SRL - APS312-000-67 RIPIANO FISSO AREATO 1U P=350 MM. RAL 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072636749

Artikelnummer

APS312-000-67

Herstellernummer

312-000-67

Hersteller

APS

Ripiano areato fisso, da fissare sui quattro montanti 19", questo ripiano occupa uno spazio in altezza pari a 1U e ha una capacità di carico di 80 kg.