Startseite

ATP SRL - APS312-000-68 RIPIANO FISSO AREATO 1U P=450 MM. RAL 90 - 312-000-68

KopierenKopieren
ATP SRL - APS312-000-68 RIPIANO FISSO AREATO 1U P=450 MM. RAL 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768430585

Artikelnummer

APS312-000-68

Herstellernummer

312-000-68

Hersteller

APS

Ripiano areato fisso, da fissare sui quattro montanti 19", questo ripiano occupa uno spazio in altezza pari a 1U e ha una capacità di carico di 80 kg.