Startseite

ATP SRL - APS408-000-02 CASSETTO 19 6 VENTOLE 1U RAL7035 - 408-000-02

KopierenKopieren
ATP SRL - APS408-000-02 CASSETTO 19 6 VENTOLE 1U RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 44.45 mm

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Für max. Anzahl Lüfter - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768925746

Artikelnummer

APS408-000-02

Herstellernummer

408-000-02

Hersteller

APS

Breite:

482.6 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

44.45 mm

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)

Für max. Anzahl Lüfter:

6

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Cassetto ventilazione 19", fissato orizzontalmente a 19"fornisce ventilazione alle apparecchiature interne.