ATP SRL - APS408-000-62 CASSETTO 19 6 VENTOLE 1U RAL9005 - 408-000-62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 44.45 mm
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)
Für max. Anzahl Lüfter - 6
Packung
1 ST
EAN
7449072766620
Artikelnummer
APS408-000-62
Herstellernummer
408-000-62
Hersteller
APS
Breite:
482.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
44.45 mm
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Für max. Anzahl Lüfter:
6
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Cassetto ventilazione 19", fissato orizzontalmente a 19"fornisce ventilazione alle apparecchiature interne.


