Startseite

ATP SRL - APSNR-200-3168 RACK 31U 600X800 RAL7035-RAL7016 - NR-200-3168

KopierenKopieren
ATP SRL - APSNR-200-3168 RACK 31U 600X800 RAL7035-RAL7016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 800 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073489283

Artikelnummer

APSNR-200-3168

Herstellernummer

NR-200-3168

Hersteller

APS

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

800 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1501 mm

Mit Seitenwänden:

ja

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sockel:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio NR per il mondo del cablaggio strutturato, può essere fornito in kit di montaggio per facilitare l'installazione in locali poco accessibili. Realizzato secondo lo standard 19", in accordo con le normative vigenti, l'armadio NR rispetta il grado di protezione IP20, la sua capacità di carico è pari a 300 kg. La porta a vetro temprato è conforme alle normative in materia di sicurezza. La sua linea e il suo design ne conferiscono un aspetto sobrio, ma elegante.