ATP SRL - APSWMR-200-214 RACK PARETE 21U P=400 MM. RAL7035 - WMR-200-214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 21
Tiefe - 400 mm
Montage-Ebene - vorne
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001024278316
Artikelnummer
APSWMR-200-214
Herstellernummer
WMR-200-214
Hersteller
APS
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
21
Tiefe:
400 mm
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1040 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035