Startseite

ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRRLD464T COMBINATORE TELEFSEPIO PSTN+GSM/GPRS - RLD464T

KopierenKopieren
ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRRLD464T COMBINATORE TELEFSEPIO PSTN+GSM/GPRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3599430010392

Artikelnummer

ATRRLD464T

Herstellernummer

RLD464T

Hersteller

ATR

Combinatore telefonico sepio PSTN + GSM /GPRS. Il combinatore telefonico RLD464T rappresenta la soluzione di sicurezza per eccellenza. Separato dalla centrale d'allarme, puo' essere installato dove e' piu' necessario, sia dal punto di vista tecnico che di sicurezza. La trasmissione radio TwinBand + garantisce un colegamento ottimale con la centrale d'allarme, permettendone la gestione sia in locale che a distanza. Il combinatore e' compatibile con le centrali d'allarme delle linee sepio e logisty.expert.In dotazione: RXU05X (5 anni di autonomia)-RXU03 ricaricabile. Opzionale : RXU01X (per la gestione in chiamata a distanza con combinatore separato PSTN + GSM/GPRS).