Startseite

ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRS161-22I RIV. DI MOVIMENTO INFRAROSSI 12M - 90? - S161-22I

KopierenKopieren
ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRS161-22I RIV. DI MOVIMENTO INFRAROSSI 12M - 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

3599430006104

Artikelnummer

ATRS161-22I

Herstellernummer

S161-22I

Hersteller

ATR

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Höhe:

102 mm

Breite:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Ad infrarossi passivi, rileva il calore di un corpo umano in movimento senza segnalare movimenti accidentali di tende, foglie ed altri oggetti inanimati. Installato negli ambienti a rischio rileva il movimento o il passaggio di intrusi. Volumetrico: finoa 12 m, per 90° di apertura, a 20°C di temperatura.