AVE - AVE25TTC25 TAPPO X TUBO CORRUGATO DIAM. 25 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Rohrdurchmesser nominal - 25...25 mm
Geeignet für starre Rohre - ja
Geeignet für flexible Rohre - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für biegsame Rohre - ja
Packung
20 ST
EAN
8008379086894
Artikelnummer
AVE25TTC25
Herstellernummer
25TTC25
Hersteller
AVE
Für Rohrdurchmesser nominal:
25...25 mm
Geeignet für starre Rohre:
ja
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Luftdicht:
nein
Durchstoßmembran:
nein


