Startseite

AVE - AVE441001/10A INTERRUTTORE 1P 10AX ILLU. DOMUS 1M - 441001/10A

KopierenKopieren
AVE - AVE441001/10A INTERRUTTORE 1P 10AX ILLU. DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379078271

Artikelnummer

AVE441001/10A

Herstellernummer

441001/10A

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Interruttore 1P 10AX a tasto liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo