AVE - AVE441001/2 INTERRUTTORE 1P 16AX ILLU. DOMUS 2M - 441001/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
5 ST
EAN
8008379062904
Artikelnummer
AVE441001/2
Herstellernummer
441001/2
Hersteller
AVE
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
optional
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Gerätebreite:
45 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß


