AVE - AVE441001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX DOMUS 1M - 441001ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Beleuchtungsfunktion - beleuchtet wenn eingeschaltet
Packung
10 ST
EAN
8008379063673
Artikelnummer
AVE441001ST
Herstellernummer
441001ST
Hersteller
AVE
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


