Startseite

AVE - AVE441002/2 DEVIATORE 1P 16AX ILLUMIN. DOMUS 2M - 441002/2

KopierenKopieren
AVE - AVE441002/2 DEVIATORE 1P 16AX ILLUMIN. DOMUS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379062928

Artikelnummer

AVE441002/2

Herstellernummer

441002/2

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Gerätebreite:

45 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli