Startseite

AVE - AVE441005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. DOMUS 1M - 441005

KopierenKopieren
AVE - AVE441005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379062959

Artikelnummer

AVE441005

Herstellernummer

441005

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Pulsante 250V 1P NA 10A, serie DOMUS colore RAL9010, illuminabile con inserto lampada - tasto intercambiabile - 1 modulo