AVE - AVE441013R TAPPO COPRIFORO DOMUS 1/2M - 441013R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
12 ST
EAN
8008379071777
Artikelnummer
AVE441013R
Herstellernummer
441013R
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
11.25 mm
Höhe:
45 mm


