Startseite

AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M - 441021

KopierenKopieren
AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Kürzester Schaltabstand - 0.5 min

  • Gangreserve - 0 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379094264

Artikelnummer

AVE441021

Herstellernummer

441021

Hersteller

AVE

Ausführung:

elektronisch

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Kürzester Schaltabstand:

0.5 min

Gangreserve:

0 h

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

einrasten

Zeiteinstellung:

0.5...25 min

Astroprogramm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nebenstelleneingang:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bemessungsstrom:

8 A

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Helligkeitssensoranschluss:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Timerfunktion:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

WLAN-kompatibel:

nein

Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a rele'libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo