Startseite

AVE - AVE441048D DIMMER DEVIATORE 40-300W DOMUS 1M - 441048D

KopierenKopieren
AVE - AVE441048D DIMMER DEVIATORE 40-300W DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - ohmsche Last

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379069743

Artikelnummer

AVE441048D

Herstellernummer

441048D

Hersteller

AVE

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

ohmsche Last

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Regolatore di luminosita'230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40-300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondita'ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo