Startseite

AVE - AVE441096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.DOMUS 2M - 441096/3PU

KopierenKopieren
AVE - AVE441096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.DOMUS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063659

Artikelnummer

AVE441096/3PU

Herstellernummer

441096/3PU

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa TV-FM-SAT diretta - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4-2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli