Startseite

AVE - AVE441096F PRESA TV/SAT DIR. F FEMM. DOMUS 1M - 441096F

KopierenKopieren
AVE - AVE441096F PRESA TV/SAT DIR. F FEMM. DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379063604

Artikelnummer

AVE441096F

Herstellernummer

441096F

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo