AVE - AVE441TLP TASTO SIMBOLO LAMPADA ILL. DOMUS 1M - 441TLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
14 ST
EAN
8008379062836
Artikelnummer
AVE441TLP
Herstellernummer
441TLP
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22.5 mm
Höhe:
45 mm


