Startseite

AVE - AVE442006/15TSR PRESA BIPASSO 2P+T ROSSA S44 1M - 442006/15TSR

KopierenKopieren
AVE - AVE442006/15TSR PRESA BIPASSO 2P+T ROSSA S44 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8008379064069

Artikelnummer

AVE442006/15TSR

Herstellernummer

442006/15TSR

Hersteller

AVE

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilita'di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di piu'prese affiancate - 1 modulo