Startseite

AVE - AVE442010RS/20A INTERRUTTORE 2P 20AX ROSSO S44 1M - 442010RS/20A

KopierenKopieren
AVE - AVE442010RS/20A INTERRUTTORE 2P 20AX ROSSO S44 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379079261

Artikelnummer

AVE442010RS/20A

Herstellernummer

442010RS/20A

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Modulträger

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

20 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo