Startseite

AVE - AVE442031 RONZATORE 230VCA LIFE 1M - 442031

KopierenKopieren
AVE - AVE442031 RONZATORE 230VCA LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Tonart - Pulston

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379073399

Artikelnummer

AVE442031

Herstellernummer

442031

Hersteller

AVE

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Pulston

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Ronzatore 230V~ - 1 modulo