AVE - AVE442090/15TSR PRESA SCHUKOBIPASSO ROSSA S44 2M - 442090/15TSR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17/11
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - rot
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
Serie Domus 100
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379064090
Artikelnummer
AVE442090/15TSR
Herstellernummer
442090/15TSR
Hersteller
AVE
Ausführung:
Italienischer Typ P17/11
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
rot
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Mit WLAN-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein


