AVE - AVE442096IM PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC. LIFE 1M - 442096IM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Life S44
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379072903
Artikelnummer
AVE442096IM
Herstellernummer
442096IM
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätehöhe:
45 mm
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige


