AVE - AVE442096M/DB10 PRESA TV/SAT PASS.10DB MASC.LIFE 1M - 442096M/DB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
1 ST
EAN
8008379072958
Artikelnummer
AVE442096M/DB10
Herstellernummer
442096M/DB10
Hersteller
AVE
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätehöhe:
45 mm
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige


