Startseite

AVE - AVE442TC01/12V INTERRUT. TOUCH 12V RELE NA 2A 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE442TC01/12V INTERRUT. TOUCH 12V RELE NA 2A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379078011

Artikelnummer

AVE442TC01/12V

Herstellernummer

442TC01/12V

Hersteller

AVE

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Befestigungsart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore elettronico con uscita a rele'1P NA 1A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del rele'd uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 12-24Vcc/ca - profondita'ridotta - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa