AVE - AVE442TC48UL DIMMER TOUCH UNIVERSALE 3-400W 1M - 442TC48UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Lastart - universal
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379101382
Artikelnummer
AVE442TC48UL
Herstellernummer
442TC48UL
Hersteller
AVE
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Montageart:
Modulträger
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm


