AVE - AVE442TLSP TASTO SIMBOLO LUCE SCALE LIFE 1M - 442TLSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9017
Packung
14 ST
EAN
8008379074044
Artikelnummer
AVE442TLSP
Herstellernummer
442TLSP
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22.5 mm
Höhe:
45 mm


