Startseite

AVE - AVE442TSP/2 TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL. LIFE 2M - 442TSP/2

KopierenKopieren
AVE - AVE442TSP/2 TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL. LIFE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9017

Packung

  • 2 ST

EAN

8008379074112

Artikelnummer

AVE442TSP/2

Herstellernummer

442TSP/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli