Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE442TVP TASTO SIMBOLO VENTOLA ILLU. LIFE 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE442TVP TASTO SIMBOLO VENTOLA ILLU. LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9017

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379074136

Artikelnummer

AVE442TVP

Herstellernummer

442TVP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Copritasto per serie civili, marca AVE S.P.A., modello AVE442TVP - TASTO SIMBOLO VENTOLA ILLU. LIFE 1M