AVE - AVE443001S INTERRUTT. SFIORO RELE 10A ALLUM.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Modulträger
Farbe - Silber
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8008379083879
Artikelnummer
AVE443001S
Herstellernummer
443001S
Hersteller
AVE
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Silber
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Beleuchtungsart:
LED nicht austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Textfeld/Beschriftungsfläche:
optional
Bemessungsstrom:
6 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Gerätebreite:
22.5 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


