AVE - AVE445008 USCITA CON SERRACAVO TEKLA 1M - 445008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8008379106974
Artikelnummer
AVE445008
Herstellernummer
445008
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
USCITA CON SERRACAVO TEKLA 1MOD - MORSETTO FERMACAVO ANTITRAZIONE - PER CAVI DA DIAMETRO 4MM A 8MM


