Startseite

AVE - AVE445030 RONZATORE 12VCA 8VA TEKLA 1M - 445030

KopierenKopieren
AVE - AVE445030 RONZATORE 12VCA 8VA TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Tonart - Pulston

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379106004

Artikelnummer

AVE445030

Herstellernummer

445030

Hersteller

AVE

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

Pulston

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Ronzatore 12 VCA 8 VA TEKLA 1 modulo.