Startseite

AVE - AVE445096IF PRESA TV/FM DIRE.IEC FEMM. TEKLA 1M - 445096IF

KopierenKopieren
AVE - AVE445096IF PRESA TV/FM DIRE.IEC FEMM. TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379107117

Artikelnummer

AVE445096IF

Herstellernummer

445096IF

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Tasto intercambiabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA illuminabile (il copritasto e'illuminabile, non la simbologia) - 1 modulo