Startseite

AVE - AVE44A04 ARMATURA CON VITI S44 4M - 44A04

KopierenKopieren
AVE - AVE44A04 ARMATURA CON VITI S44 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379051861

Artikelnummer

AVE44A04

Herstellernummer

44A04

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto con viti S44, per scatole rettangolari, 4 Mod. Supporto 4 moduli, Sistema 44, interasse 108,5mm, per scatole 2504, 253X4, 253X4CG, 254CGPR e 254CG – con viti.