Startseite

AVE - AVE44P04GRL PLACCA PERSONAL44 GRIGIO LUCIDO 4M - 44P04GRL

KopierenKopieren
AVE - AVE44P04GRL PLACCA PERSONAL44 GRIGIO LUCIDO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379070220

Artikelnummer

AVE44P04GRL

Herstellernummer

44P04GRL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

143 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

96 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola rettangolare colore Grigio scuro lucido - 4 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010