Startseite

AVE - AVE44P933ALS PLACCA ZAMA44 ALLUMINIO NATUR. 3+3M - 44P933ALS

KopierenKopieren
AVE - AVE44P933ALS PLACCA ZAMA44 ALLUMINIO NATUR. 3+3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379081547

Artikelnummer

AVE44P933ALS

Herstellernummer

44P933ALS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

12

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

12

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

148 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in metallo Zama 44 per scatola BL02P colore Alluminio naturale - 6(3+3) moduli - fornita con cornicetta Cromo