AVE - AVE44P94BMC PLACCA ZAMA44 BIANCO MICALIZZATO 4M - 44P94BMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Placche/Armature S44
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379066780
Artikelnummer
AVE44P94BMC
Herstellernummer
44P94BMC
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
143 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Höhe:
96 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


