Startseite

AVE - AVE44PA3ALS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.NAT.X FILO M.3M - 44PA3ALS/FM

KopierenKopieren
AVE - AVE44PA3ALS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.NAT.X FILO M.3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379083527

Artikelnummer

AVE44PA3ALS/FM

Herstellernummer

44PA3ALS/FM

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Tiefe:

8.1 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - 3 moduli standard S 44 - anche per installazioni filo muro colore Alluminio naturale spazzolato