Startseite

AVE - AVE44PA3ALS PLACCA VERA44 ALLUMINIO NATURALE 3M - 44PA3ALS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PA3ALS PLACCA VERA44 ALLUMINIO NATURALE 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379065059

Artikelnummer

AVE44PA3ALS

Herstellernummer

44PA3ALS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

118 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

96 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Tiefe:

8.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Vera 44 in alluminio per scatola rettangolare colore Alluminio naturale spazzolato - 3 moduli - fornita con cornicetta Cromo