AVE - AVE44PA7ALS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.NAT.X FILO M.7M - 44PA7ALS/FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379339433
Artikelnummer
AVE44PA7ALS/FM
Herstellernummer
44PA7ALS/FM
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
7
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
208 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
96 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
Transparent:
nein
Tiefe:
8.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


