Startseite

AVE - AVE44PATC16ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC. 6COM - 44PATC16ANS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PATC16ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC. 6COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379094837

Artikelnummer

AVE44PATC16ANS

Herstellernummer

44PATC16ANS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - Fino a 6(3+3) comandi a scomparsa colore Alluminio antracite spazzolato