Startseite

AVE - AVE44PATC3ALS PLACCA AVETOUCH ALLUMINIO NAT. 3COM - 44PATC3ALS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PATC3ALS PLACCA AVETOUCH ALLUMINIO NAT. 3COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379081455

Artikelnummer

AVE44PATC3ALS

Herstellernummer

44PATC3ALS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Tiefe:

7.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - Fino a 3 comandi a scomparsa colore Alluminio naturale spazzolato