Startseite

AVE - AVE44PATCN3ALS PLACCA TOUCH ALLU.SCIVOLO NEUTRA 3M - 44PATCN3ALS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PATCN3ALS PLACCA TOUCH ALLU.SCIVOLO NEUTRA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379083817

Artikelnummer

AVE44PATCN3ALS

Herstellernummer

44PATCN3ALS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - A scivolamento per copertura 3 moduli S 44 colore Alluminio naturale spazzolato