Startseite

AVE - AVE44PJTC4GM PLACCA YOUNGTOUCH GRIGIO METAL.4COM - 44PJTC4GM

KopierenKopieren
AVE - AVE44PJTC4GM PLACCA YOUNGTOUCH GRIGIO METAL.4COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379104109

Artikelnummer

AVE44PJTC4GM

Herstellernummer

44PJTC4GM

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

145.5 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca ''Young Touch'' in tecnopolimero per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm). Fino a 4 comandi ''a scomparsa''. Colore Grigio metalizzato.