AVE - AVE44PK22NAL PLACCA ZAMA44 NERO ASSOLUTO 2M - 44PK22NAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379079766
Artikelnummer
AVE44PK22NAL
Herstellernummer
44PK22NAL
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
88 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


