AVE - AVE44PL7WG PLACCA VERA44 LEGNO WENGE 7M - 44PL7WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - Holz
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379066889
Artikelnummer
AVE44PL7WG
Herstellernummer
44PL7WG
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
Holz
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
7
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
208 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Höhe:
98 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


