AVE - AVE44PVTC21BL PLACCA VERATOUCH BIANCA 1COM - 44PVTC21BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379078769
Artikelnummer
AVE44PVTC21BL
Herstellernummer
44PVTC21BL
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
88 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
12 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


